LINEA LIGHT (ILED) - ILD85788N00 IVIL 3 TONDO 1LED 2W S/ALIM.INOX - 85788N00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Colore del corpo - Acciaio inox
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8020806859833
Codice prodotto
ILD85788N00
Cod. produttore
85788N00
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Acciaio inox
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diametro esterno:
70 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
80 mm
Carico max.:
2500 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no