pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85029N70 ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70°NIK SP - 85029N70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85029N70 ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70°NIK SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806210269

Codice prodotto

ILD85029N70

Cod. produttore

85029N70

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Nichel

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza/profondità:

24 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70 NIK SP, faretto / proiettore di illuminazione