LINEA LIGHT (ILED) - ILD85017N12 ASPHO-Q 6 QUADRO 1LED 1W 120°NIK SP - 85017N12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Colore del corpo - Nichel
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8020806209843
Codice prodotto
ILD85017N12
Cod. produttore
85017N12
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Nichel
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
1...1 W
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza di installazione:
23...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


