LINEA LIGHT (ILED) - ILD8422 OUTLOOK TESATA MONOSYSTEM L11W - 8422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534990883
Codice prodotto
ILD8422
Cod. produttore
8422
Produttore
LIA
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1162 lm, con un'efficienza nominale di 105.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.95 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W



