pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83243 SLESA U11 - 83243

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83243 SLESA U11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dimmer a tasto/modulo di controllo IR

  • Tipo di comando - DMX

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di alimentazione elettrica - DC

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913512195

Codice prodotto

ILD83243

Cod. produttore

83243

Produttore

LIA

Tipologia:

Dimmer a tasto/modulo di controllo IR

Tipo di comando:

DMX

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di alimentazione elettrica:

DC

Comando via Bluetooth:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Larghezza:

160 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

90 mm

Slesa-U11 - DMX Controller