pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83234 DRIVER LCA 70W 1800MA ON-OFF

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83234 DRIVER LCA 70W 1800MA ON-OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913510726

Codice prodotto

ILD83234

Cod. produttore

83234

Produttore

LIA

Alimentatori ON/OFF - topLED 70W DC - 1,8A 40V