LINEA LIGHT (ILED) - ILD82270N07 PROLAMP 3.0 1 1L 40W ON/OFF R9005 - 82270N07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913366736
Codice prodotto
ILD82270N07
Cod. produttore
82270N07
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 5342 lm, con un'efficienza nominale di 152.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.7 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


