pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7223 SNAKE APPL.FL.LED 2W T.DO S/AL.B.CO - 7223

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913241569

Codice prodotto

ILD7223

Cod. produttore

7223

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

140...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

420 mm

Diametro esterno:

40 mm

Un sinuoso serpente s’affaccia dalla parete, illumina momenti d’intimità con assoluta discrezione, osserva curioso in ogni direzione. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco; corpo in gomma bianco. 2 W LED Single chip 500mA Warm 3000K - A++ 140lm.