pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD6991 ZIG ZAG SOSP.2XE27 57W B.CO RAG - 6991

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Zig Zag

EAN

8033913155828

Codice prodotto

ILD6991

Cod. produttore

6991

Produttore

LIA

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Larghezza:

200 mm

Altezza/profondità:

130 mm

Lunghezza:

570 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

0...1370 mm

Un gioco di pendenze, un’apparente inclinazione che diverte con la sua geometria: una sospensione con doppia emissione luminosa dalla linea pulita ed elegante. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante od opaco, oppure in alluminio anodizzato; corpo in metallo verniciato bianco raggrinzante.