pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65208 DIF.PC OP.ROT.5MT XROLLIP70 69X4,6 - 65208

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65208 DIF.PC OP.ROT.5MT XROLLIP70 69X4,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806005780

Codice prodotto

ILD65208

Cod. produttore

65208

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Plastica

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Colore:

Bianco

Lunghezza:

5000 mm

Diffusore opalino. L=5000 mm. per RolliP70