LINEA LIGHT (ILED) - ILD65201W ROLLIP70 INC. L.1500 30W 3000°K BG3 - 65201W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 86 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913029884
Codice prodotto
ILD65201W
Cod. produttore
65201W
Produttore
LIA
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
86 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
1.5 mm
Diametro:
1503 mm
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 180 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3816 lm, con un'efficienza nominale di 141.3 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.60 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 27 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.20 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 76 x 1503 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



