LINEA LIGHT (ILED) - ILD64575 Fixing kit - Tour - White - 64575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Altezza - 31 mm
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534946477
Codice prodotto
ILD64575
Cod. produttore
64575
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Altezza:
31 mm
Diametro:
60 mm
Fixing kit - Tour - White


