pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD16150 OH! D280 E27 30W PL.NAT. - 16150

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD16150 OH! D280 E27 30W PL.NAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913444441

Codice prodotto

ILD16150

Cod. produttore

16150

Produttore

LIA

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione outdoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.300 kg.Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.