LINEA LIGHT (ILED) - ILD12105.10 OH! SOSP. IP20 L.10MT D. 550 - 12105.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033913507955
Codice prodotto
ILD12105.10
Cod. produttore
12105.10
Produttore
LIA
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Altro
Esecuzione della griglia:
Senza
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming RF:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore:
Senza
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per luce d'emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
555...555 lm
Potenza totale:
46 W
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Altezza/profondità:
550 mm
Diametro:
550 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
2500...2500 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no


