LINCE ITALIA SPA - LIN5045 LAMPADA STD 36W 1H SE 360LM IP42 - 5045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Tipo di batteria - NiMh
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449072876237
Codice prodotto
LIN5045
Cod. produttore
5045
Produttore
LIN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
120...120 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
180...0 lm
Larghezza:
137 mm
Altezza/profondità:
38 mm
Lunghezza:
319 mm