LINCE ITALIA SPA - LIN4002 EUROPLUS5 CENTR.5 ZONE CON TRANSPONDER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 5
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1
Tensione di esercizio - 230 V
Con collegamento radio - no
Con alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022401921
Codice prodotto
LIN4002
Cod. produttore
4002
Produttore
LIN
Numero di zone
5
Numero di linee di segnalazione sabotaggio
1
Tensione di esercizio
230 V
Con collegamento radio
no
Con alimentatore
sì
Altezza
228 mm
Larghezza
320 mm
Profondità
91.5 mm
•Zone da 5 espandibili a 30;•1 zona 24 ore normalmente chiusa;•2 relè mono-scambio di allarme con scambio 10A;•Ingresso CH per inserimento totale da remoto;•3 programmi di attivazione possibili sia da chiave che da remoto G1 G2 e G3;•1 ingresso per inserimento programma 4 solo da remoto Gext (morsetto manuale);•Ingresso BATTERY LOW per sirene autoalimentate;•Uscita guasto programmabile max. 100mA;•Uscita stato impianto max. 100mA;•Uscita negativa a linea aperta e memoria attiva max. 100mA;•Uscita OUT negativa programmabile max. 100mA;•Collegamento fino a 12 lettori transponder;•Collegamento fino a 8 tastiere LCD retroilluminato;•Collegamento fino a 5 schede di espansioni ingresso;•Collegamento fino a 1 scheda espansione uscita;•Chiave elettronica a transponder, senza contatti elettrici;•Prevista una porta RS 232 per gestione e programmazione centrale (futura applicazione);•La programmazione prevede di memorizzare fino a 128 utenti;•Alimentatore switching da 13,8Vcc 2Ah;•Adattatori disponibili per la maggior parte delle serie civili;•Alloggiamento batteria 12V 7,2Ah;•Alimentazione 230Vca 50Hz max 85mA;•Dimensioni 320x228x91,5mm.