pagina iniziale

Liebherr - LIE998934751 Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 3FA - 998934751

copiacopia
Liebherr - LIE998934751 Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 3FA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 100 W

  • Capacità utile - 133 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382167236

Codice prodotto

LIE998934751

Cod. produttore

998934751

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

100 W

Capacità utile:

133 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

0.6 A

Capacità lorda:

143 l

Emissione di rumore:

45 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

830 mm

Profondità:

615 mm

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di cassetti / cestelli:

4

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale