Liebherr - LIE994760851 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 386L D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Colore di fondo porta - Acciaio Inox
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016803089735
Codice prodotto
LIE994760851
Cod. produttore
994760851
Produttore
LIE
Modello
A 1 porta
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento
Argento
Colore di fondo porta
Acciaio Inox
Tensione
220...240 V
Frequenza
50/60 Hz
Capacità lorda totale
386 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi
245.8 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE)
D
Consumo energetico annuo medio
134.3 kWh
Emissione di rumore
33 dB(A) re 1
Larghezza
597 mm
Altezza
1855 mm
Profondità
675 mm
Categori di clima
SN-T
Arresto della porta
Destra
Cerniera sostituibile
sì
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no