Liebherr - LIE994723151 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 4R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore di fondo porta - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9005382253496
Codice prodotto
LIE994723151
Cod. produttore
994723151
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
141 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
130 l
Protezione del dispositivo:
1 A
Altezza:
830 mm
Larghezza:
600 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:
0 l
Consumo energetico annuo medio:
353 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
615 mm
Emissione di rumore:
45 dB(A) re 1
Tipo di sbrinamento:
Automatico
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Altri
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Distributore di bevande:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no