Liebherr - LIE992952751 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Colore di fondo porta - Bianco
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
9005382235454
Codice prodotto
LIE992952751
Cod. produttore
992952751
Produttore
LIE
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione
Altri
Colore base dell'alloggiamento
Argento
Colore di fondo porta
Bianco
Tensione
220...240 V
Protezione del dispositivo
0.5 A
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE)
G
Consumo energetico annuo medio
106 kWh
Capacità utile
46 l
Emissione di rumore
34 dB(A) re 1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux)
18
Larghezza
560 mm
Altezza
450 mm
Profondità
550 mm
Categori di clima
ST
Numero di zone di temperatura
1
Temperatura
5...20 °C
Cerniera sostituibile
no
Sistema di installazione dell'anta del mobile
Nessuno