Liebherr - LIE992945551 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 2Roste 66FLA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Colore di fondo porta - Nero
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
9005382235331
Codice prodotto
LIE992945551
Cod. produttore
992945551
Produttore
LIE
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione
Altri
Colore base dell'alloggiamento
Nero
Colore di fondo porta
Nero
Tensione
220...240 V
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE)
G
Consumo energetico annuo medio
113 kWh
Capacità utile
134 l
Emissione di rumore
38 dB(A) re 1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux)
66
Larghezza
600 mm
Altezza
890 mm
Profondità
613 mm
Categori di clima
SN-ST
Numero di zone di temperatura
1
Temperatura
5...20 °C
Arresto della porta
Destra
Cerniera sostituibile
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile
Fissa