Liebherr - LIE992943551 VG!FH+ Weinklimaschrank unt.dek. 1Z 3Hol
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Colore di fondo porta - Acciaio Inox
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
9005382235232
Codice prodotto
LIE992943551
Cod. produttore
992943551
Produttore
LIE
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione
Adatto per fondazione
Colore base dell'alloggiamento
Acciaio Inox
Colore di fondo porta
Acciaio Inox
Tensione
220...240 V
Protezione del dispositivo
0.8 A
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE)
G
Consumo energetico annuo medio
139 kWh
Capacità utile
110 l
Emissione di rumore
38 dB(A) re 1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux)
46
Larghezza
597 mm
Altezza
818 mm
Profondità
575 mm
Categori di clima
SN-ST
Numero di zone di temperatura
1
Temperatura
5...20 °C
Arresto della porta
Destra
Cerniera sostituibile
sì