Liebherr - LIE992852751 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 4Ablage
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Bianco
Tensione - 220...240 V
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G
Confezione
1 PZ
EAN
9005382234112
Codice prodotto
LIE992852751
Cod. produttore
992852751
Produttore
LIE
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione
Altri
Colore di fondo porta
Bianco
Tensione
220...240 V
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE)
G
Consumo energetico annuo medio
146 kWh
Capacità utile
104 l
Emissione di rumore
36 dB(A) re 1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux)
33
Larghezza
557 mm
Altezza
872 mm
Profondità
550 mm
Larghezza di nicchia
560...570 mm
Altezza di nicchia
874...890 mm
Profondità della nicchia
550 mm
Categori di clima
SN-ST
Numero di zone di temperatura
2
Arresto della porta
Destra
Cerniera sostituibile
sì