Liebherr - LIE992379051 Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 277L E - 992379051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Congelatore
Tipologia costruttiva - Tower
Colore base della scatola - Bianco
Colore di base della porta - Bianco
Intervallo di tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016803056072
Codice prodotto
LIE992379051
Cod. produttore
992379051
Produttore
LIE
Tipologia:
Congelatore
Tipologia costruttiva:
Tower
Colore base della scatola:
Bianco
Colore di base della porta:
Bianco
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata:
264.6 W
Capacità lorda:
277 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Consumo di energia media annua:
247 kWh
Marcatura della stella:
4
Emissione di rumori:
38 dB(A) re 1
Larghezza:
597 mm
Altezza:
1855 mm
Profondità:
675 mm
Stoccaggio per mancanza di tensione:
12.5 h
Classe climatica:
SN-T
Sistema frost free presente:
sì
Scontro porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di elementi estraibili/cestelli:
8
Capacità di congelamento:
18 kg/24h
Con illuminazione:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


