pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUM48FH.N30 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 48 KBT

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUM48FH.N30 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 48 KBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (Unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)

  • Controllata da inverter -

  • Tipo di refrigerante - R32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098473250

Codice prodotto

LGEUM48FH.N30

Cod. produttore

UM48FH.N30

Produttore

LGE

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (Unità interna):

Installazione a soffitto (condotto)

Controllata da inverter:

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

5.4...16.1 kW

Capacità di riscaldamento:

6.2...17.8 kW

Altezza:

270 mm

Larghezza:

1250 mm

Profondità:

700 mm

Colore:

Alluminio

EER (raffreddamento):

3.25

COP (riscaldamento):

3.71

SEER (raffreddamento):

6.1

SCOP (riscaldamento):

4.1

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

livello di potenza sonora:

65...65 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Capacità di deumidificazione:

4.8 l/h

Collegamento scarico condensa:

32 mm

Con filtro di pulizia dell'aria:

Con filtro antiodore:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con telecomando wireless:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Tipo di prolunga:

All'esterno

Unità interna con collegamento aria esterna:

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Peso:

44.3 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 48 KBT