LG ELECTRONICS - LGEOSHE-12KT.AEU VASO ESPANSIONE SANITARIO 8L THERMA V AC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per riscaldamento centralizzato - sì
Adatto per raffrescamento - no
Adatto per acqua sanitaria - sì
Contenuto - 8 l
Pressione iniziale - 3 bar
Confezione
1 PZ
EAN
8806091021540
Codice prodotto
LGEOSHE-12KT.AEU
Cod. produttore
OSHE-12KT.AEU
Produttore
LGE
Adatto per riscaldamento centralizzato
sì
Adatto per raffrescamento
no
Adatto per acqua sanitaria
sì
Contenuto
8 l
Pressione iniziale
3 bar
Pressione massima di lavoro
10 bar
Con supporto parete fisso
no
Posizionamento verticale
sì
Posizionamento orizzontale
no
Con piedi d'appoggio
no
Diametro nominale collegamento espansione
3/4 pollice (20)
Con morsettiera per traversa
no
Colore
Blu
Diametro
238 mm
Altezza
502 mm
Con materiale di fissaggio
sì