LG ELECTRONICS - LGEOSHA-3V.AEU VALVOLA TRE VIE PER SERBATOIO ACS THERMA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Bronzo
Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione
Diametro interno nominale - 1 pollice (25)
Collegamenti - Filettatura interna metrica
Con collegamento ad innesto 1 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8806098108763
Codice prodotto
LGEOSHA-3V.AEU
Cod. produttore
OSHA-3V.AEU
Produttore
LGE
Materiale (del corpo)
Bronzo
Qualità del materiale
Ottone a bassa dezincificazione
Diametro interno nominale
1 pollice (25)
Collegamenti
Filettatura interna metrica
Con collegamento ad innesto 1
no
Con collegamento ad innesto 2
no
Con giunzione attacco 3
no
Classe di pressione dell'articolo
PN 6
Max. differenza di pressione in posizione aperta
80 bar
Superficie
Non trattato
Tensione di alimentazione
230 V AC
Frequenza
50 Hz
Segnale di comando
Due punti
Avviso di stato
Nessuno
Messaggio di stato impostabile
no
Trasmissione
Magnetico
Campo di lavoro regolabile
no
Contatti ausiliari
no
Con contatti terminali
no
Adatto per funzionamento manuale
no
Durata
3 s
Grado di protezione (IP)
IP40
Max. energia elettrica assorbita
2 VA
Valvola di regolazione a tre vie a funzionamento elettrico LG ELECTRONICS tipo/modello VALVOLA TRE VIE PER SERBATOIO ACS THERMA