LG ELECTRONICS - LGEHU143MA.U33 THERMA V SPLIT ESTERNA TRIFASE R410A 14K - HU143MA.U33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 14 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.41
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare - sì
Lunghezza massima della tubazione - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8806098524846
Codice prodotto
LGEHU143MA.U33
Cod. produttore
HU143MA.U33
Produttore
LGE
Modello:
Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
14 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.41
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:
sì
Lunghezza massima della tubazione:
50 m
Regolazione della temperatura ambiente:
sì
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Altri
Richiede unità di comando esterna:
no
Adatto per acqua calda sanitaria:
no
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Raffreddamento integrato:
sì
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
8.5...8.5 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
12...12 kW
Adatto per riscaldamento acqua piscina:
no
Regolazione piscina:
no
Regolazione del comando caldaia:
no
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
no
Con resistenza elettrica:
no
Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:
no
Compressore modulante:
sì
Ampiezza di modulazione:
10...100 %
Contenuto di refrigerante:
2.1 kg
Tipo di refrigerante:
R-410A
Diametro nominale tubazioni liquido:
Altri
Diametro nominale tubazioni gas:
1 pollice
Tensione di alimentazione:
400 V
Larghezza unità esterna:
950 mm
Altezza unità esterna:
1380 mm
Profondità unità esterna:
330 mm
Peso unità esterna:
84.8 kg
Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):
64 dB(A)
Potenza sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:
62 dB
Controllo remoto possibile:
sì
Trasferimento dati con USB:
no
Trasferimento dati via Internet:
sì
Tipo di pompa (pompa di sistema):
Standard
Diametro filettatura riscaldamento centralizzato:
1 pollice esterno
Diametro tubo esterno collegamento sistema di erogazione:
1 mm
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC
Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):
Integrato
Softstarter integrato:
sì
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A++
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A++
Grado di protezione IP unità esterna:
IP65


