pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHU123MA.U33 THERMA V SPLIT ESTERNA TRIFASE R410A 12K

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHU123MA.U33 THERMA V SPLIT ESTERNA TRIFASE R410A 12K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità esterna

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 12 kW

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.55

  • Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare -

  • Lunghezza massima della tubazione - 50 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098525430

Codice prodotto

LGEHU123MA.U33

Cod. produttore

HU123MA.U33

Produttore

LGE

Modello:

Unità esterna

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

12 kW

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.55

Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:

Lunghezza massima della tubazione:

50 m

Regolazione della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Altri

Richiede unità di comando esterna:

no

Adatto per acqua calda sanitaria:

no

Adatto per raffreddamento attivo:

Raffreddamento integrato:

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:

7.94...7.94 kW

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

10.4...10.4 kW

Adatto per riscaldamento acqua piscina:

no

Regolazione piscina:

no

Regolazione del comando caldaia:

no

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

no

Con resistenza elettrica:

no

Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:

no

Compressore modulante:

Ampiezza di modulazione:

10...100 %

Contenuto di refrigerante:

2.1 kg

Tipo di refrigerante:

R-410A

Diametro nominale tubazioni liquido:

Altri

Diametro nominale tubazioni gas:

1 pollice

Tensione di alimentazione:

400 V

Larghezza unità esterna:

950 mm

Altezza unità esterna:

1380 mm

Profondità unità esterna:

330 mm

Peso unità esterna:

84.8 kg

Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):

63 dB(A)

Potenza sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:

61 dB

Controllo remoto possibile:

Trasferimento dati con USB:

no

Trasferimento dati via Internet:

Tipo di pompa (pompa di sistema):

Standard

Diametro filettatura riscaldamento centralizzato:

1 pollice esterno

Diametro tubo esterno collegamento sistema di erogazione:

1 mm

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):

Integrato

Softstarter integrato:

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A++

Grado di protezione IP unità esterna:

IP65

Pompa di calore aria-acqua split LG ELECTRONICS tipo/modello THERMA V SPLIT ESTERNA TRIFASE R410A 12K