LG ELECTRONICS - LGEHM161HF.UB60 THERMAV UNIT ESTERNA MONOFASE R290 16 - HM161HF.UB60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione dispositivo - Installazione esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 16 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 13.8 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.3
Controllo della temperatura ambiente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8806091955210
Codice prodotto
LGEHM161HF.UB60
Cod. produttore
HM161HF.UB60
Produttore
LGE
Posizione dispositivo:
Installazione esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
16 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
13.8 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
4.3
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Termostato ambiente
Richiesto controller esterno:
no
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Controllo acqua calda sanitaria integrato:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
no
Compressore modulare:
sì
Percentuale di modulazione:
20...100 %
Tipo di refrigerante:
R-290
Refrigerante pre-caricato:
1.2 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
3
Tensione allacciata:
220...240 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Larghezza:
1560 mm
Altezza:
1019 mm
Profondità:
520 mm
Peso:
181 kg
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
75 °C
A cascata:
sì
Comandabile a distanza:
sì
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Trasferimento di dati via internet:
no
Trasferimento di dati via collegamento bus:
sì
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Risparmio energetico
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC
Controllo velocità della pompa (pompa di sistema):
Incassato
Tipo di controllo della velocità (pompa di sistema):
Continuamente variabile
Sofstarter integrato:
sì
classe efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni più calde:
A+++
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+++