pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHM121MR.U34 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 12KW - HM121MR.U34

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHM121MR.U34 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 12KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione dispositivo - Installazione esterna

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 12 kW

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.9

  • Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento -

  • Controllo della temperatura ambiente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091527400

Codice prodotto

LGEHM121MR.U34

Cod. produttore

HM121MR.U34

Produttore

LGE

Posizione dispositivo:

Installazione esterna

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

12 kW

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.9

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Controllo della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Altro

Tipo di ottimizzazione:

Altro

Adatto per acqua calda sanitaria:

Controllo acqua calda sanitaria integrato:

no

Efficienza di raffreddamento min/max a 35/18° in base alla EN 14511:

12...12 kW

Efficienza di raffreddamento min/max a 35/7° in base alla EN 14511:

12...12 kW

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

no

Controlli piscina:

no

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

no

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

no

Compressore modulare:

Percentuale di modulazione:

10...100 %

Tipo di refrigerante:

R32

Refrigerante pre-caricato:

2 kg

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza elettrica massima:

40 A

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza:

1239 mm

Altezza:

834 mm

Profondità:

330 mm

Peso:

89 kg

Livello sonoro (in funzione):

65...65 dB(A)

Pompa di pressione esterna disponibile alla portata nominale:

3 bar

Temperatura dell'aria:

-25...48 °C

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

80 °C

Volume portata nominale sistema di uscita:

34.5 l/s

Pressione di esercizio sistema di uscita max.:

3 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Comandabile a distanza:

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Trasferimento di dati via internet:

Trasferimento di dati via collegamento bus:

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Controllo velocità della pompa (pompa di sistema):

Incassato

Tipo di controllo della velocità (pompa di sistema):

Altro

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

Sofstarter integrato:

Diametro esterno del tubo di uscita del sistema di collegamento:

1 mm

classe efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni più calde:

A+++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Pompa di calore aria-acqua monoblocco LG ELECTRONICS tipo/modello THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 12KW