LG ELECTRONICS - LGEAP12RK.NSJ DUALCOOL ATMOSFERA UVNANO COMPAT. INTERN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità interna (split) singola
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Controllata da inverter - sì
Tipo di refrigerante - R32
Confezione
1 PZ
EAN
8806091603685
Codice prodotto
LGEAP12RK.NSJ
Cod. produttore
AP12RK.NSJ
Produttore
LGE
Modello
Unità interna (split) singola
Principio di funzionamento
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna)
Parete (alta)
Controllata da inverter
sì
Tipo di refrigerante
R32
Tensione di alimentazione
230 V
Numero di fasi
1
Frequenza
50 Hz
Capacità di raffreddamento
0.89...3.7 kW
Capacità di riscaldamento
0.89...4.1 kW
Altezza
348 mm
Larghezza
857 mm
Profondità
189 mm
Colore
Altri
EER (raffreddamento)
3.02
COP (riscaldamento)
3.54
SEER (raffreddamento)
6.2
SCOP (riscaldamento)
4
Numero di velocità della ventola selezionabili
4
Portata d'aria - raffreddamento
4.2...11 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento
4.2...11.8 m³/h
livello di potenza sonora
59...59 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas
9.52 mm
Capacità di deumidificazione
1.1 l/h
Con filtro di pulizia dell'aria
sì
Con filtro antiodore
sì
Con telecomando / controllo remoto
sì
Con telecomando wireless
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer
sì
Tipo di prolunga
All'esterno
Unità interna con collegamento aria esterna
sì
Pompa scarico condensa inclusa
no
Peso
12.6 kg
Compatibile con Apple HomeKit
sì
Supporto a IFTTT disponibile
no
Compatibile con Google Assistant
sì
Compatibile con Amazon Alexa
sì
Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello DUALCOOL ATMOSFERA UVNANO COMPAT. INTERN