LEGRAND - LEGTAZ-16N/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=16MM L=4M - TAZ-16N/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - Rigido
Diametro esterno - 16 mm
Diametro interno - 14 mm
Confezione
4 M
Serie di prodotti
EAN
8009561059603
Codice prodotto
LEGTAZ-16N/4
Cod. produttore
TAZ-16N/4
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
14 mm
Superficie lucida:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 16. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91


