pagina iniziale

LEGRAND - LEGTAIX40 TAIX-TUBO INOX 304 D=40MM L=4M - TAIX40

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTAIX40 TAIX-TUBO INOX 304 D=40MM L=4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Superficie lucidata -

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 37.6 mm

  • Diametro esterno - 40 mm

Confezione

  • 4 M

Serie di prodotti

TAIX

EAN

8009561102231

Codice prodotto

LEGTAIX40

Cod. produttore

TAIX40

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inossidabile

Superficie lucidata:

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

37.6 mm

Diametro esterno:

40 mm

Temperatura di impiego:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 40. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene