LEGRAND - LEGGETR58 GETR-GUIDACAVO PLASTICO D=58 TRECCIATO - GETR58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 58 mm
Diametro esterno - 70 mm
Diametro interno - 58 mm
Materiale - PVC
Materiale della spirale - Senza spirale
Confezione
25 M
Classificazione green
EAN
8009561097506
Codice prodotto
LEGGETR58
Cod. produttore
GETR58
Produttore
BTI
Diametro nominale:
58 mm
Diametro esterno:
70 mm
Diametro interno:
58 mm
Materiale:
PVC
Materiale della spirale:
Senza spirale
Materiale di rivestimento:
Treccia d'acciaio
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Interno liscio:
sì
Esterno liscio:
sì
Flessibilità:
Flessibile
Colore:
Blu


