LEGRAND - LEGGETR12 GETR-GUIDACAVO PLASTICO D=12 TRECCIATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 12 mm
Diametro nominale - 12 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 17.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi GE TR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561097421
Codice prodotto
LEGGETR12
Cod. produttore
GETR12
Produttore
BTI
Diametro interno:
12 mm
Diametro nominale:
12 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
17.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio