LEGRAND - LEGGE10 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=10 BLU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Diametro esterno - 14 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Materiale delle spirali - Senza spirale
Confezione
50 M
EAN
8009561097551
Codice prodotto
LEGGE10
Cod. produttore
GE10
Produttore
BTI
Diametro nominale
10 mm
Diametro esterno
14 mm
Diametro interno
10 mm
Materiale
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale delle spirali
Senza spirale
Materiale della guaina
Non rivestito
Temperatura di esercizio
-15...70 °C
Grado di protezione (IP)
IP65
Internamente liscio
sì
Esternamente liscio
sì
Flessibilità
Flessibile
Colore
Blu
Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: blu Diametro Interno: 10 Diametro Esterno: 14