LEGRAND - LEGGE08N GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=8 NERO - GE08N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Raggio di curvatura statico - 40 mm
Materiale - PVC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro interno - 8 mm
Confezione
100 M
Classificazione green
EAN
8009561097544
Codice prodotto
LEGGE08N
Cod. produttore
GE08N
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Raggio di curvatura statico:
40 mm
Materiale:
PVC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
13 mm
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Interno liscio:
sì
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Materiale della spirale:
Senza spirale
Esterno liscio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND