LEGRAND - LEGFX320 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=32 GRIGIO - FX320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Con manicotto - no
A parete - sì
Confezione
25 M
Classificazione green
EAN
8009561200036
Codice prodotto
LEGFX320
Cod. produttore
FX320
Produttore
BTI
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Con manicotto:
no
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Diametro interno:
32 mm
Diametro esterno:
38 mm
Temperatura d'esercizio:
5...60 °C
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7001
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND