LEGRAND - LEGFX21N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO - FX21N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Con manicotto - no
A parete - sì
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FX
EAN
8009561092464
Codice prodotto
LEGFX21N
Cod. produttore
FX21N
Produttore
BTI
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Con manicotto:
no
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Diametro interno:
21 mm
Diametro esterno:
26 mm
Temperatura d'esercizio:
5...60 °C
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Colore:
Nero


