pagina iniziale
nuovo

LEGRAND - LEGCP360000 Rilevatore MW 1-10V media portata - CP360000

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP360000 Rilevatore MW 1-10V media portata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774621270

Codice prodotto

LEGCP360000

Cod. produttore

CP360000

Produttore

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS6 piatti.Dimmer analogico 1-10 V 10 A - IP 40Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 12-16 mAltezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2