pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP340013 RILEVATORE MW ON/OFF MINI - CP340013

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP340013 RILEVATORE MW ON/OFF MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774621256

Codice prodotto

LEGCP340013

Cod. produttore

CP340013

Produttore

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS5 piatti mini.ON/OFF 3 A - IP 40Sensori MW mini con modulo di gestione per montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 8 mAltezza di fissaggio raccomandata: 2,4 mForniti con configurazione standard per unamessa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2