pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP320025 RILEVATORE MW ON/OFF SCATOLA FISSAG PARE - CP320025

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP320025 RILEVATORE MW ON/OFF SCATOLA FISSAG PARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774622659

Codice prodotto

LEGCP320025

Cod. produttore

CP320025

Produttore

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS1A, quadrato, montaggio semi sporgente a parete. ON/OFF 6 A - IP 40.Adatto anche per applicazioni di riscaldamento e ventilazione. Montaggio semi-sporgente a parete. Portata 25 m, larghezza 6 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m.Da utilizzare con scatola da incasso (min. 25 mm di profondità)Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED.Collegamento 1 x 2,5 mm2o 2 x 1,5 mm2