LEGRAND - LEGCP320019 RILEVATORE MW ON/OFF PARETE IP66 VFC - CP320019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5012774622635
Codice prodotto
LEGCP320019
Cod. produttore
CP320019
Produttore
BTI
Sensore MW (Microonde), tipo MWS1A-IP, quadrato, montaggio semi sporgente a parete. ON/OFF 3 A 1 contatto NA/NC - IP 66.Adatto anche per applicazioni di riscaldamento e ventilazione. Montaggio semi-sporgente a parete. Portata 25 m, larghezza 6 m.Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m.Da utilizzare con scatola da incasso (min. 25 mm di profondità).Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED.Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2


