LEGRAND - LEGCP320011 RILEVATORE MW ON/OFF SCATOLA FISSAG VFC - CP320011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5012774622604
Codice prodotto
LEGCP320011
Cod. produttore
CP320011
Produttore
BTI
Sensore MW (Microonde), tipo MWS1A-C, quadrato, montaggio semi sporgente a soffitto. ON/OFF 3 A - 1 contatto NA/NC - IP 40Adatto anche per applicazioni di riscaldamento e ventilazione. Montaggio semi-sporgente. Rilevamento 360°, portata ø 10 mAltezza difissaggio raccomandata: 2,8 mDa utilizzare con scatola da incasso (min. 25 mm di profondità)Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED.Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2


