LEGRAND - LEGCP320003 RILEVATORE MW ON/OFF SOFFITTO IP66 - CP320003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Ad alta frequenza
Regolazione di luce costante - sì
Comando HLK - no
Disattivazione forzata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5012774622574
Codice prodotto
LEGCP320003
Cod. produttore
CP320003
Produttore
BTI
Tipologia:
Segnalatore di presenza
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Ad alta frequenza
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
no
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. portata trasmissione frontale:
5 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9002
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione nominale:
230...230 V
Durata di funzionamento min.:
0.5 s
Durata di funzionamento max.:
99 min
Ritardo di disinserzione:
10 s
Ritardo di inserzione:
1 s
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...0 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...0 °
Luminosità di intervento:
0...2000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Carico C:
no
Numero delle zone di commutazione:
1
Corrente di inserzione max.:
80 A
Corrente pilota:
5 mA
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Con sensore acustico:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Larghezza:
110 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
48 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 mm


