pagina iniziale
nuovo

LEGRAND - LEGCP140002 Rilevatore PIR 0-10V mini - CP140002

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP140002 Rilevatore PIR 0-10V mini

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774620877

Codice prodotto

LEGCP140002

Cod. produttore

CP140002

Produttore

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBMHS di dimensioni ridotteDimmer analogico 1-10 V - IP 40Rilevatori di presenza PIR miniaturizzati per montaggio da incasso asoffitto con modulo di controllo perforato.Rilevamento a 360°, portata ø 9-16 mAltezza di fissaggio: da 2,8 fino a 7 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2