pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP130046 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO LT30 - CP130046

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP130046 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO LT30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774620815

Codice prodotto

LEGCP130046

Cod. produttore

CP130046

Produttore

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta. ON/OFF 10 A - IP55 - 30 °CSensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza difissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2