pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP130007 RILEVATORE PIR 1-10V INCASSO LT30 - CP130007

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP130007 RILEVATORE PIR 1-10V INCASSO LT30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774621690

Codice prodotto

LEGCP130007

Cod. produttore

CP130007

Produttore

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta.Dimmer analogico 1-10 V - 10A - IP 55 - 30 °CSensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2