pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP130005 RILEVATORE PIR 1-10V A INCASSO - CP130005

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP130005 RILEVATORE PIR 1-10V A INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774621683

Codice prodotto

LEGCP130005

Cod. produttore

CP130005

Produttore

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta.Dimmer analogico 1-10 V - 10 A - IP 40Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2